Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Classic Holzleim 225g Flasche (F) Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Classic Holzleim 225g Flasche (F) Henkel
Ponal Classic Holzleim 225g Flasche (F) Henkel
Ponal Classic Holzleim 225g Flasche (F) Henkel
Artikel-Nr.:
     214B-7898422079
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000079433
EAN/GTIN:
     4015000079433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Ponal Classic • Trocknet transparent auf • Kurzfristig wasserbeständig • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) • Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) • Ideal auch für Bastlerarbeiten • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,26 kg
Inhalt:
0,225 kg
Herstellerartikelnummer:
PN18
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, QR4030093, Ponal-Holzleim, 4015000079433, 7898422079, 98422079
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,02*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,49*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,40*
€ 5,66*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 5,70*
Lager 214
192
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.