Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Classic Holzleim 5kg (F)


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Ponal Classic Holzleim 5kg (F)
Ponal Classic Holzleim 5kg (F)
Ponal Classic Holzleim 5kg (F)
Artikel-Nr.:
     214B-7898422080
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000840606
EAN/GTIN:
     4015000840606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Ponal Classic • Trocknet transparent auf • Kurzfristig wasserbeständig • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) • Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) • Ideal auch für Bastlerarbeiten • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,22 kg
Inhalt:
5 kg
Herstellerartikelnummer:
PN4
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, 7898422080, 98422080
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,00*
€ 32,93*
8 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 41,17*
22 Tage
11
1
pro Eimer
€ 35,99*
ab € 36,27*
€ 46,07*
1
pro Stück
€ 75,00*
ab € 37,48*
€ 47,57*
Lager 214
19
1
pro Eimer
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 134,27*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 134,27*
€ 159,78
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 130,50*
€ 155,30
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 123,33*
€ 146,76
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 120,41*
€ 143,29
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 116,94*
€ 139,16
pro Eimer
ab 25 Eimer
€ 116,20*
€ 138,28
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 111,31*
€ 132,46
pro Eimer
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.