Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Duo 2K-Multi-Spa- chtel 315g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Duo 2K-Multi-Spa- chtel 315g
Ponal Duo 2K-Multi-Spa- chtel 315g
Ponal Duo 2K-Multi-Spa- chtel 315g
Ponal Duo 2K-Multi-Spa- chtel 315g
Ponal Duo 2K-Multi-Spa- chtel 315g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898422085
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000077842
EAN/GTIN:
     4015000077842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Holzkleber
Holzleim
Ponal DUO 2K-PUR-Multispachtel • Kombinierter Klebeharz-/Multispachtel • Bearbeitbar wie Holz • Außengeeignet • Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen • Zur Behebung von Schäden jeglicher Art, wie z. B. ausgerissene Schlösser,Scharniere usw. • Erfüllt die EN 204, D4 • Klebfrei nach 90 Minuten • Schleifbar nach 4 Stunden Harz Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H315: Verursacht Hautreizungen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,389 kg
Inhalt:
0,315 kg
Herstellerartikelnummer:
PND6
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Tube

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leim, Parkettleim, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, ponal holzkleber, holzleim, Multispachtel, Ponal-PUR-Multispachtel, PUR-Multispachtel, 2K-Multispachtel, 7898422085, 98422085
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,17*
€ 18,59*
1 Tag
178
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 18,68*
2 Tage
162
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 18,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 18,95*
Lager 214
174
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,79*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.