| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7898575135 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026359035803 EAN/GTIN: 4026359035803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnmarkierungsband DST-33/DST-34 • Polyvenylchlorid (PVC) • Mit Naturkautschukkleber • Einseitig selbstklebend • Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,28 kg | Farbe: | rot/weiß | Länge: | 66 m | Breite: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66mx60mm, markierband, markierband 60mm, selbstklebend, Polyvinylchloridband, abrollen, Klebeband-Abroller, Technik, Abroller, für, Klebebänder, Warnmarkierungsklebeband, Packrolle, Polyvinylchloridrolle, Klebeband, Polyvinylchloridpackfilm, Signalfarbe, gestreift, rotweiß, Polyvinylchloridpackrolle, PVC-Warnband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, Warnung, Absperrband, technisch, Absperrung, Band, Klebebänder/Packband, kleben, Gewebebänder, weiß, rot, Polyvinylchlorid, Rolle, Warnmarierungsband, Streifen, Handabroller, Markierung, Packband, Chemie, chemisch, PVC, quergestreift, PVC-Warnmarkierungsband, Sicherheit, weißrot, 4026359035803, 7898575135, 98575135 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,80* | € 9,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,11* | € 10,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,79* | ab € 7,18* | € 10,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,30* | ab € 7,44* | € 10,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,90* | ab € 7,16* | € 11,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,11273* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|