| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898580010 Herst.-Nr.: 5010266001142 EAN/GTIN: 5010266001142 |
| | |
|
| | |
| Loctite® 242 Schraubensicherung mittelfest • Mittlere Viskosität • Schnelle Fixierung • Thixotropes Verhalten verringert Abwandern • Farbe: blau • Für den universellen Einsatz • Wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen • Handfest auf Stahl: in 5 Minuten • Handfest auf Messing: 15 Minuten • Handfest auf Edelstahl: 20 Minuten Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Abbildung zeigt 50ml-Flasche Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Irland | Gewicht: | 0,02 kg | Inhalt: | 0,01 l | Herstellerartikelnummer: | 195770 | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, Chemisch-Techn., Schraube, Losdrehsicherung, Justierung, Luftabschluss, mittelfest, Verschraubung, Wartungsprodukt, Kleber, Loctite®, Gewindesicherung, Aushärtung, Montage, Gewindeverbindung, Vibration, Loctite, Gewinde, stellen, Demontage, 242, dichten, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Stoß, Sicherung, Produkte, Loctite-Schraubensicherung, sichern, Stellschraube, 5010266001142, 7898580010, 98580010 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 8,58* | € 10,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,57* | € 11,01* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,03* | € 11,18* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,59* | € 11,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,86* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|