| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898640010 Herst.-Nr.: 4100630000299 EAN/GTIN: 4100630000299 |
| | |
|
| | |
| Loctite® 2701 Schraubensicherung hochfest • Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen • Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl • Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • Vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet • Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle • Fluoresziert unter UV-Licht • Farbe: grün • Eignet sich besonders für verchromte Flächen • Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Irland | Gewicht: | 0,02 kg | Inhalt: | 0,01 l | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | 195827 | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, Chemisch-Techn., Schraube, Losdrehsicherung, Justierung, Luftabschluss, 2701, Verschraubung, Wartungsprodukt, Kleber, Gewindesicherung, Aushärtung, Montage, Gewindeverbindung, Vibration, Loctite, hochfest, Gewinde, stellen, Demontage, dichten, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Stoß, Sicherung, Produkte, Loctite-Schraubensicherung, sichern, Stellschraube, 7898640010, 98640010 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,90* | € 10,78* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,79* | € 10,90* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,95* | € 11,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,88* | € 11,50* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,47* | € 16,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|