Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7899050015 Herst.-Nr.: 4015000070997 EAN/GTIN: 4015000070997 |
| | |
|
| | |
| Pattex® Kraftkleber Classic • Leicht zu verteilen • Klebt schnell mit Super-Haftkraft • Mit hoher Wärmefestigkeit • Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder • Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken • Für die Anwendung in Räumen • Für Laminate geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,08 kg | Inhalt: | 0,05 kg | Herstellerartikelnummer: | PCL3C | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Gebinde: | Tube |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, folienkleber, Chemisch-Techn., Pattex, transparent, cyclohexanfrei, Pattex-Kontaktkleber, verstreichen, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Pattex®-Klebstoff, Fügen, Kraftklebstoff, Kleber, Stabilit, Express, Henkel, Kontakt, temperaturbeständig, Kraft-Klebstoff, Klebstoffe, kompakt, Kombinationsklebung, Classic, hochfest, QR4030088, Sofortkleber, Chemie, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Pattex-Klebstoff, Produkte, hochwärmefest, Klebepistole, Pattex®, chemisch, technisch, Pattex-Kleber, 7899050015, 99050015 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 5,90* | ab € 3,25* | € 4,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,30* | € 4,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 3,33* | € 4,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,31* | € 4,34* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Tube | € 4,30* | ab € 4,19* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|