Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7899050030 Herst.-Nr.: 4015000070980 EAN/GTIN: 4015000070980 |
| | |
|
| | |
| Pattex® Kraftkleber Compact Gel • Frei von Cyclohexan • Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber • Tropft nicht, zieht keine Fäden • Für Kleben an senkrechten Flächen geeignet • Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder • Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen • Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. • Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähigen, trockenen Untergrund • Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag • Lagerung: bei Raumtemperatur lagern, Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden • Temperaturbeständigkeit: +110 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Kolophonium; N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,774 kg | Inhalt: | 0,625 kg | Herstellerartikelnummer: | PT6C | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, kontaktkleber, Chemisch-Techn., Pattex, transparent, cyclohexanfrei, Pattex-Kontaktkleber, verstreichen, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Pattex®-Klebstoff, Fügen, Kraftklebstoff, Kleber, Compact, Stabilit, Express, Henkel, Kontakt, temperaturbeständig, Kraft-Klebstoff, Klebstoffe, kompakt, Kombinationsklebung, hochfest, QR4030089, Gel, Sofortkleber, Chemie, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Pattex-Klebstoff, Produkte, hochwärmefest, Klebepistole, Pattex®, chemisch, technisch, Pattex-Kleber, 7899050030, 99050030 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,49* | ab € 12,98* | € 16,17* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 13,80* | € 16,76* | | | | | | | | 1 | | pro Dose | € 5,90* | ab € 12,87* | € 17,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,87* | € 17,20* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Dose | € 4,30* | ab € 16,36* | € 21,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|