Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7899050037 Herst.-Nr.: 4015000075992 EAN/GTIN: 4015000075992 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pattex® Patronen transparent-hochfest • Für das Heißkleben mit Heißklebe-Pistolen • Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® • Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen • Pattex HOT Sticks kleben fast alle Materialien • Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar • Schmelztemperatur ca. +200 °C • Länge: 200 mm • Durchmesser: 11 mm • 100 g = 5 Patronen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 1,08 kg | Inhalt: | 1 kg | Herstellerartikelnummer: | PTK1 | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, pattex heißklebepatronen 200 mm, heißkleber, heißkleber pattex, Pattex-Heissklebe-Patrone, schmelzkleber, Verbrauchsmaterial, Nachfüllset, Patronen, Klebematerial, Wartungsprodukt, Technik, Kleber, Heißklebepistole, Ersatz, Pattex, Stabilit, Express, Heisskleber, für, Hotstick, Patrone, Zubehör, hochfest, Hot, Instanhaltungsprodukt, Heißklebstoff, Stick, Pattex-Heißklebe-Patrone, technisch, Set, transparent, hot, fest, Heißkleben, Heißklebe-Patronen, Henkel, Pattex-Heißklebepatrone, Pattex-Heissklebepatrone, Verschleißteil, kompakt, Kraftkleber, Klebestick, Pattex-Patrone, hotmelt, Material, nachfüllen, Sofortkleber, farblos, Chemie, Klebstoff, schmelzklebstoff, Klebepistole, Heissklebstoff, chemisch, Ersatzteil, 7899050037, 99050037 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,89* | € 14,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,74* | € 15,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,69* | € 15,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,99* | € 16,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,30* | € 19,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,0153* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|