Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Patronen transparent-hochfest 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex Patronen transparent-hochfest 200g
Pattex Patronen transparent-hochfest 200g
Pattex Patronen transparent-hochfest 200g
Pattex Patronen transparent-hochfest 200g
Pattex Patronen transparent-hochfest 200g
Artikel-Nr.:
     214B-7899050042
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000077040
EAN/GTIN:
     4015000077040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Pattex® Patronen transparent-hochfest • Für das Heißkleben mit Heißklebe-Pistolen • Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor® • Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen • Pattex HOT Sticks kleben fast alle Materialien • Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar • Schmelztemperatur ca. +200 °C • Länge: 200 mm • Durchmesser: 11 mm • 100 g = 5 Patronen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
0,2 kg
Inhalt:
0,2 kg
Herstellerartikelnummer:
PTK6
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole pattex, heißklebepistole, Pattex-Heissklebe-Patrone, Pattex-Heißklebepatrone, Pattex-Heissklebepatrone, schmelzkleber, Pattex-Patrone, hotmelt, hochfest, hot, Sofortkleber, Wartungsprodukt, Pattex®-Klebstoff, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Heißklebe-Patronen, Heißkleber, Heißklebstoff, Kleber, Pattex-Heißklebe-Patrone, schmelzklebstoff, Heissklebstoff, Schmelzklebstoff, Heisskleber, Patronen, für, 7899050042, 99050042
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 5,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,38*
€ 5,58*
8 Tage
96
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 5,66*
8 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 5,67*
Lager 214
126
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.