Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Super 33+ 19mmx20m schwarz 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband Super 33+ 19mmx20m schwarz 3M
Isolierband Super 33+ 19mmx20m schwarz 3M
Isolierband Super 33+ 19mmx20m schwarz 3M
Artikel-Nr.:
     214B-7899150005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54007061328
EAN/GTIN:
     0054007061328
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
3M™ Scotch®-Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband • Polyvinylchloridfolie (PVC) • Kautschukkleber • UV- und witterungsbeständig • Zum Isolieren bis 1 kV sowie zum Schutz gegen Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Gewicht:
0,101 kg
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
7000042541
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Länge:
20 m
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, scotch elektroisolierband, selbstklebend, Teppich-Klebeband, Dichtband, Reparatur, wasserdicht, Malerabdeckband, Technik, Super, Kleber, isolieren, Reparaturband, verschweißen, Kabel, Selbstverschweißungsband, Klebeband, Klebstoffband, PVC, Elektro-Isolierband, Kabelisolierung, geprägt, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, technisch, selbstverschweißend, reparieren, Isorolle, Band, 33+, Stecker, Klebebänder/Packband, kleben, Isolierrolle, Dichtung, Rolle, Schlauchreparatur, Isolierklebeband, Steckerabdichtung, einseitig, schwarz, Muffenabdichtung, Kabelisolierband, Folie, Kabelband, dichten, Chemie, Dichtungsband, Klebstoff, Kabelmuffe, Isolation, chemisch, Technisches, 7899150005, 99150005
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,14*
1 Tag
172
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,16*
1 Tag
55
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,29*
€ 7,27*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,28*
Lager 214
272
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,20*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.