Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmaßstab + GB Inspektionszertifikat, 200mm, 0,5mm, Nr. 182-522-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-182-522-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     182-522-10
EAN/GTIN:
     4946368386713
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Glasmaßstab + Inspektionszertifikat 200 mm, 0,5 mm, Hochpräzisionsmaßstäbe aus Glas, hergestellt mit der weltweit bekannten Längenmesssystem-Technologie „Linear Scales“ von Mitutoyo.Ideal zur Überprüfung der Vergrößerungsgenauigkeit von Profilprojektoren und Mikroskopen sowie der Tischvorschubgenauigkeit von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Messbereich:
0 - 200 mm
Genauigkeit:
(1,5+2L/1000) µm<br />L = gemessene Länge (mm)<br /><br />
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste, Mitutoyo, 182-522-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 897,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,36*
€ 1.067,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,59*
€ 1.038,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,65*
€ 982,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,69*
€ 955,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 793,96*
€ 944,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.