Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15249770
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.524-977.0
EAN/GTIN:
     4054278613994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser
Unser kompakter, mobiler, unbeheizter Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor überzeugt mit einer großen Ausstattungsvielfalt, servicefreundlichem Geräteaufbau und hoher Flexibilität in der Anwendung. Die federgetriebene automatische Schlauchtrommel vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt die Rüstzeiten und erhöht die Betriebssicherheit. Eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungsleistung und Energieeffizienz und garantiert lange Standzeiten. Den Schutz der hochwertigen Komponenten übernehmen die automatische Druckentlastung und ein großer Wasserfilter. Für ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sorgen innovative Lösungen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zubehöre, bis hin zur optionalen Becher-Schaumlanze, finden dank durchdachter Lösungen direkt am Gerät transportsicher Platz.
Weitere Informationen:
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Gewicht inkl. Verpackung:
50395 kg
Abmessungen L × B × H:
400 x 455 x 966 mm
Top Feature:
Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Produktvorteile:
Kraft- und zeitsparende Lösungen
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Dreckfränser -
Werbung:
Allround-Gerät für die Landwirtschaft. -
Länge des Produktes:
400 mm
Breite des Produktes:
455 mm
Höhe des Produktes:
966 mm
Länge des Produktes, verpackt:
974 mm
Breite des Produktes, verpackt:
448 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
562 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
900 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2382 mm
Gewicht mit Zubehör:
46.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
50395 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
50395 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
403.16 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
417.06 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
3895 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
3015 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.88 kg
Anzahl pro Palette:
8 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
4
Fördermenge:
380 – 760 l/h
Anschlussleistung:
4.6 kW
Anschlusskabel:
5 m
Max. Druck:
270 / 27 bar / MPa
Arbeitsdruck:
30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
Mobilität:
Hoch
Anzahl gleichzeitiger Anwender:
1
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, Reinigungsgerät, HD-Reiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,68*
€ 1.846,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,18*
€ 1.855,90*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,61*
€ 1.880,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.096,11*
€ 2.257,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.299,99*
€ 2.525,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,53*
€ 2.686,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.224,30*
€ 2.646,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.198,44*
€ 2.616,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.147,77*
€ 2.555,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.099,89*
€ 2.498,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.096,11*
€ 2.494,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.