Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVC 60/30 Tact² Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15761150
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.576-115.0
EAN/GTIN:
     4054278224442
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Die Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen ist die Domäne unseres Industriesaugers IVC 60/30 Tact² Longopac. Der verschleißfreie Seitenkanalverdichter sowie die innovative automatische Filterabreinigung Tact² erlauben auch den Dauerbetrieb des kompakten Geräts, beispielsweise im Einsatz als stationäre Absaugeinrichtung an Produktions- und Verpackungsmaschinen. Trockene Materialien wie Mineralstäube werden dank des Longopac Entsorgungssystems staubarm beseitigt.
Weitere Informationen:
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Behälterinhalt:
60 l
Gewicht ohne Zubehör:
108 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
140.2 kg
Abmessungen L × B × H:
970 x 690 x 1240 mm
Top Feature:
Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Produktvorteile:
Sammelbehälter mit Absetzmechanismus
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert -
Werbung:
Vielseitig und sparsam. -
Länge des Produktes:
970 mm
Breite des Produktes:
690 mm
Höhe des Produktes:
1240 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
800 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1176 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1176 mm
Gewicht mit Zubehör:
131.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
140.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
140.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
140.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
155 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
3994 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.15 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Aufnahmeleistung:
3 kW
Luftmenge:
68 / 244.8 l/s / m³/h
Vakuum:
286 / 28.6 mbar / kPa
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
14.8 kg
Verpackungsgewicht Holz:
5168 kg
Filterfläche:
1.9 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.247,20*
€ 5.541,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.273,35*
€ 5.567,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.520,07*
€ 5.827,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.691,26*
€ 6.265,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.514,44*
€ 6.977,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.977,99*
€ 8.303,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.854,39*
€ 8.156,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.774,69*
€ 8.061,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.630,18*
€ 7.889,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.514,44*
€ 7.752,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.