Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher ABS Rammschutz Bürstenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE20340000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.034-000.0
EAN/GTIN:
     4054278228020
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Für Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R: sehr robuster und stabiler Rammschutz zum Schutz des Bürstenkopfs bei Fahrten nah an Wänden und Ecken oder bei unvorhergesehenen Hindernissen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
6.3 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
935 mm
Breite des Produktes, verpackt:
310 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
545 mm
Gewicht mit Zubehör:
6.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,39*
€ 521,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,08*
€ 528,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,98*
€ 529,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,13*
€ 618,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,79*
€ 511,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.