Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE21120220
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.112-022.0
EAN/GTIN:
     4054278322063
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Das gerätespezifische Düsenkit sorgt für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Es besteht aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.37 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
115 mm
Breite des Produktes, verpackt:
45 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
45 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.35 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.02 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen kärcher, kärcher ersatzteile, Duesenpaket TR Nassstrahlset 0045
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,88*
€ 87,55*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,62*
€ 87,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,66*
€ 88,72*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,77*
€ 88,90*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,82*
€ 96,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.