| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE21120240 Herst.-Nr.: 2.112-024.0 EAN/GTIN: 4054278322087 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz – nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | 4.115-006.0. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 0.37 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | 8 | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 115 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 45 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 45 mm | Gewicht mit Zubehör: | 0.35 kg | Gewicht der Einzelverpackung: | 0.02 kg | Verpackungsgewicht Kunststoff: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,66* | € 87,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 68,91* | € 87,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,86* | € 88,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 71,74* | € 88,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,51* | € 96,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|