Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Powerdüse Spritzwinkel 25° 25048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE21130100
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.113-010.0
EAN/GTIN:
     4054278174808
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
28 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
125 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
22 mm
Gewicht mit Zubehör:
28 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
5 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
3 kg
Düsengröße:
48
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse kärcher, dreckfräse, Powerdüse Spritzwinkel 25°
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,34*
€ 24,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,83*
€ 24,80*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,11*
€ 25,20*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 25,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.