Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD-Düse Spritzwinkel 0° Düsengröße 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE21130390
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.113-039.0
EAN/GTIN:
     4054278175034
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
28 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
135 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
22 mm
Gewicht mit Zubehör:
28 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
5 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
3 kg
Düsengröße:
110
Winkel:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, dreckfräse kärcher, dreckfräse, HD-Düse Spritzwinkel 0°
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,57*
€ 21,09*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,35*
€ 21,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 21,37*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,94*
€ 21,41*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,40*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.