Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Unkrautlanze WR 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE21140160
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.114-016.0
EAN/GTIN:
     4054278491202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Bis zu 98 °C heißes Wasser aus einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher und unsere Unkrautlanze WR 10 mit 10 Zentimeter großem Sprühkopf garantieren eine effektive und effiziente Unkrautbeseitigung auch auf engstem Raum. Für einen optimierten Fluss des Heißwassers sorgt dabei ein integrierter Düsenadapter, der darüber hinaus die Verwendung jedes unserer Hochdruckgeräte ermöglicht. Das kompakte Design und das geringe Gewicht der Unkrautlanze erleichtern Ihnen die Arbeit und erlauben mühelos auch längeres, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
100 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
804 kg
Produktvorteile:
Effektive Unkrautbeseitigung durch die optimale Verbindung von Unkrautlanze und Heißwasser-Hochdruckreiniger
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Werbung:
Unkrautbeseitigung mit Heisswasser -
Länge des Produktes, verpackt:
180 mm
Breite des Produktes, verpackt:
180 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
200 mm
Gewicht mit Zubehör:
804 kg
Gewicht:
0.3 kg
Flächenleistung:
80 - 150 m²/h
Temperatur:
max. 100 °C
Zulaufmenge:
5.8 - 8.3 l/min
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, terrassenreiniger kärcher, kärcher ersatzteile, Unkrautlanze WR 10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,84*
€ 233,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 234,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,89*
€ 237,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 237,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 252,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.