Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Mikrofaser Wischbezüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26331000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-100.0
EAN/GTIN:
     4039784379725
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
Kärcher-Zubehör
Microfasermopp
Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen wie Glas bzw. Fenster. Zusammen mit der Sprühflasche, dem Fensterwischer des WV und dem Fensterreiniger-Konzentrat garantiert er streifenfreie Sauberkeit. So geht die Fensterreinigung so leicht von der Hand wie nie zuvor.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
84 kg
Abmessungen L × B × H:
70 x 275 x 30 mm
Produktvorteile:
Hochwertiges Mikrofaser-Pad mit abrasiven sowie weichen Fasern
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
70 mm
Breite des Produktes:
275 mm
Höhe des Produktes:
30 mm
Länge des Produktes, verpackt:
210 mm
Breite des Produktes, verpackt:
125 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
45 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1085 mm
Gewicht mit Zubehör:
44 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
1344 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1724 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
55168 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
77168 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.04 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.04 kg
Anzahl pro Palette:
512 st
Anzahl Lagen je Palette:
128
Anzahl je Palettenlage:
4
Gewicht:
0 kg
Gewicht der Umverpackung:
0.38 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,56*
€ 10,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,63*
€ 10,57*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,05*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 11,11*
Lager 214
2
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.