Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 6 Abziehlippen (170 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26335130
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-513.0
EAN/GTIN:
     4054278518640
Suchbegriffe:
Abziehlippe für Fenstersauger
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
Kärcher-Ersatzteile
Die Abziehlippen (170 Millimeter) des Akku-Fenstersaugers WV 6 lassen sich schnell und einfach austauschen und sorgen für jederzeit streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne heruntertropfendes Wasser.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
51 kg
Abmessungen L × B × H:
170 x 30 x 24 mm
Produktvorteile:
Zum Austausch der Abziehlippen des Akku-Fenstersaugers WV 6
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
170 mm
Breite des Produktes:
30 mm
Höhe des Produktes:
24 mm
Länge des Produktes, verpackt:
277 mm
Breite des Produktes, verpackt:
125 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
15 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1124 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.03 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
1887 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
2072 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
174048 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
196048 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
21 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
21 kg
Anzahl pro Palette:
3108 st
Anzahl Lagen je Palette:
444
Anzahl je Palettenlage:
7
Gewicht:
0 kg
Gewicht der Umverpackung:
185 kg
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, kärcher elektrischer fensterreiniger, elektrischer fensterreiniger, Abziehlippen, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,98*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 13,03*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,18*
€ 13,31*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,48*
€ 13,44*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.