Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Reparaturset, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26391270
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.639-127.0
EAN/GTIN:
     4002667352252
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Schraubmuffe für Zubehöranschluss oder/ und Geräteanschlussmuffe vom defekten Saugschlauch wechseln, indem das Altteil abgeschnitten wird.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
73 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
270 mm
Breite des Produktes, verpackt:
200 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
45 mm
Gewicht mit Zubehör:
73 kg
Standardnennweite:
32
Weitere Suchbegriffe: Reparaturset, DN 32
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 21,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,55*
€ 22,10*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 22,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 24,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.