Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher ABS Rollen Saugbalken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26400230
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-023.0
EAN/GTIN:
     4039784996298
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
saugbalken kärcher
Die Rollen verhindern das Festsaugen des Saugbalkens auf sehr glatten Böden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
506 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
175 mm
Breite des Produktes, verpackt:
135 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
100 mm
Gewicht mit Zubehör:
437 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, ABS Rollen Saugbalken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,15*
€ 94,51*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,63*
€ 94,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,10*
€ 95,83*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,26*
€ 96,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.