Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Seitenbesen links KM 85/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26404410
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-441.0
EAN/GTIN:
     4039784113893
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
11.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
510 mm
Breite des Produktes, verpackt:
460 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
290 mm
Gewicht mit Zubehör:
10257 kg
Einbau ab Werk:
2.640-441.7
Weitere Suchbegriffe: Seitenbesen links KM 85/50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,64*
€ 1.238,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,74*
€ 1.250,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,47*
€ 1.253,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,26*
€ 1.256,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,68*
€ 1.474,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,53*
€ 1.402,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.164,82*
€ 1.386,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,10*
€ 1.185,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,64*
€ 1.113,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.