Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Flächenreiniger FR 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26406790
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.640-679.0
EAN/GTIN:
     4002667796612
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
14.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1680 mm
Breite des Produktes, verpackt:
665 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
200 mm
Gewicht mit Zubehör:
14.5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,58*
€ 876,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,96*
€ 876,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,64*
€ 889,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,23*
€ 894,89*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,26*
€ 907,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,89*
€ 1.064,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,38*
€ 1.029,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,65*
€ 993,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,43*
€ 966,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,23*
€ 960,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.