Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Anbausatz Stützrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26417730
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.641-773.0
EAN/GTIN:
     4039784390553
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Lenkrolle
Schwenkrolle
Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.49 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
180 mm
Breite des Produktes, verpackt:
180 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
195 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.24 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, kärcher ersatzteile, Anbausatz Stützrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,54*
€ 230,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 230,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,28*
€ 233,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 234,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.