Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher ABS Frischwassernachspeisung WRP 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26421130
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-113.0
EAN/GTIN:
     4039784456143
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Trinkwassernachspeisung
kärcher ersatzteile
Der Anbausatz ABS Frischwassernachspeisung WRP 8000 ermöglicht die Befüllung des Recyclingwassertanks bei Wassermangel. Damit ist die Wasserversorgung der Waschanlage auch im Notfall sichergestellt. Geeignet auch zum Einsatz in Verbindung mit ABS Leitfähigkeitsmessung (2.642-935).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.2 kg
Abmessungen L × B × H:
395 x 70 x 160 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
395 mm
Breite des Produktes:
70 mm
Höhe des Produktes:
160 mm
Länge des Produktes, verpackt:
510 mm
Breite des Produktes, verpackt:
510 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
160 mm
Gewicht mit Zubehör:
4.4 kg
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: ABS Frischwassernachspeisung WRP 8000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,86*
€ 678,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,50*
€ 679,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,19*
€ 687,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,80*
€ 689,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,09*
€ 709,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,05*
€ 808,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,44*
€ 782,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,50*
€ 680,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.