Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Felgenwaschbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26432340
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-234.0
EAN/GTIN:
     4039784920736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenbürste
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
Die Felgenwaschbürste garantiert dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste kompromisslos gründlich reinigen. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült. Den Rest erledigen die Qualitätsborsten. Was bleibt ist ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für strahlend saubere Felgen und Speichen. Die Felgenwaschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
412 kg
Abmessungen L × B × H:
422 x 80 x 101 mm
Produktvorteile:
Umlaufende Borsten
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
422 mm
Breite des Produktes:
80 mm
Höhe des Produktes:
101 mm
Länge des Produktes, verpackt:
90 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
460 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1114 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.27 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
3708 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
4.4 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
70.4 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
92.4 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
142 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
142 kg
Anzahl pro Palette:
144 st
Anzahl Lagen je Palette:
72
Anzahl je Palettenlage:
2
Gewicht:
0.3 kg
Gewicht der Umverpackung:
692 kg
Weitere Suchbegriffe: felgenbürste kärcher, felgenbürste, Felgenwaschbürste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,81*
€ 25,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 25,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 25,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,32*
€ 26,99*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,02*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.640-732.0
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.