Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Flächenreiniger FR Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26434760
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.643-476.0
EAN/GTIN:
     4054278069913
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Der FR Classic ist das Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur spritzwassergeschützten Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Er überzeugt mit einem Arbeitsdruck von bis zu 150 Bar und einem Wasserdurchsatz von 600, auf 40 °C erwärmten Litern Wasser pro Stunde. Bitte beachten Sie, dass das Düsenkit separat zu bestellen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1976 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
340 mm
Breite des Produktes, verpackt:
160 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
370 mm
Gewicht mit Zubehör:
1625 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
351 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
591 kg
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Flächenreiniger FR Classic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 162,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,64*
€ 165,05*
Lager 214
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,39*
€ 168,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,97*
€ 170,51*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 171,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.