Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bürstenkopf R 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE27630040
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.763-004.0
EAN/GTIN:
     4039784295919
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
650 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
35 kg
Abmessungen L × B × H:
835 x 320 x 640 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Lieferumfang:
Spritzschutz -
Länge des Produktes:
835 mm
Breite des Produktes:
320 mm
Höhe des Produktes:
640 mm
Länge des Produktes, verpackt:
835 mm
Breite des Produktes, verpackt:
320 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
640 mm
Gewicht mit Zubehör:
30 kg
Anzahl Bürsten:
2 Stück
Leistung:
1200 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.033,00*
€ 2.455,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.084,16*
€ 2.477,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.098,51*
€ 2.490,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,35*
€ 2.921,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,87*
€ 2.789,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.316,62*
€ 2.756,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,56*
€ 2.572,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,41*
€ 2.464,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,00*
€ 2.419,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.