Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Wassersprühsystem für Seitenbesen 50 l KM 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28512810
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.851-281.0
EAN/GTIN:
     4054278182841
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 50-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
33.7 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
800 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
590 mm
Gewicht mit Zubehör:
24 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9.7 kg
Einbau ab Werk:
2.851-281.7
Weitere Suchbegriffe: Sprühsystem, Wassersprühsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.493,42*
€ 2.953,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.583,93*
€ 2.981,06*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.586,58*
€ 2.996,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.953,88*
€ 3.515,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.829,33*
€ 3.366,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.796,43*
€ 3.327,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,00*
€ 3.130,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,68*
€ 3.015,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.493,42*
€ 2.967,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.