Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Wassersprühsystem für Seitenbesen 30 l KM 125/130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28522420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.852-242.0
EAN/GTIN:
     4054278271385
Suchbegriffe:
Kehrsaugmaschine
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kehrsaugmaschine kärcher
Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschine KM 125/130 R. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den linken Seitenbesen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
17.1 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
910 mm
Breite des Produktes, verpackt:
510 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
520 mm
Gewicht mit Zubehör:
15.1 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
2 kg
Einbau ab Werk:
DE_28522427
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Sprühsystem, Wassersprühsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.796,67*
€ 2.021,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.853,40*
€ 2.040,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,23*
€ 2.051,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,98*
€ 2.406,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,98*
€ 2.320,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.927,30*
€ 2.293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,26*
€ 2.206,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,70*
€ 2.152,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,67*
€ 2.138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.