Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Wassersprühsystem für Seitenbesen 60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28525960
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.852-596.0
EAN/GTIN:
     4054278512891
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (60 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
45 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1345 mm
Breite des Produktes, verpackt:
410 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
420 mm
Gewicht mit Zubehör:
35 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
10 kg
Einbau ab Werk:
2.852-596.7
Weitere Suchbegriffe: Sprühsystem, Wassersprühsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.465,64*
€ 2.934,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.556,98*
€ 2.961,41*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.561,40*
€ 2.976,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,45*
€ 3.492,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.808,57*
€ 3.342,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.775,91*
€ 3.303,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.608,36*
€ 3.103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,33*
€ 2.987,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.465,64*
€ 2.934,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.