Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Filterset TVOC AF100 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28630320
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-032.0
EAN/GTIN:
     6931043680178
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der TVOC-Filter für unseren Luftreiniger AF 100 findet insbesondere in frisch gestrichenen und neu eingerichteten Räumlichkeiten Anwendung, da er zuverlässig gesundheitsschädliche Gase aus der Raumluft entfernt. Dazu gehören auch die Formaldehyde, die vom Umweltbundesamt in die Kategorie 1B „kann Krebs erzeugen“ eingestuft sind und meist in Kunststoffen, Möbeln, Bodenbelägen, Desinfektionsmitteln und Textilien vorkommen. Darüber hinaus ist sein Einsatz auch in Büros sinnvoll, die mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Kopierern und Druckern ausgestattet sind. Für andere, spezielle Anforderungen sind weitere Filter für den Air Purifier erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3134 kg
Abmessungen L × B × H:
524 x 259 x 60 mm
Produktvorteile:
Spezielles Material für mit flüchtigen organischen Verbindungen belastete Räume
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
524 mm
Breite des Produktes:
259 mm
Höhe des Produktes:
60 mm
Länge des Produktes, verpackt:
530 mm
Breite des Produktes, verpackt:
190 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
304 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.81 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
3134 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
3134 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
3134 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
3134 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
324 kg
Anzahl pro Palette:
1
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungseinheit:
2
Ausstattungsmerkmal:
Optional
CADR PM 2,5:
500 m³/h
CADR gasförmige Luftverschmutzung:
340 m³/h
CCM gasförmige Luftverschmutzung:
F4
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Filterset TVOC solution AF 100 2x
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 141,23*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 141,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,65*
€ 143,42*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 113,45*
€ 143,74*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,91*
€ 155,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.