Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Powerdüse Spritzwinkel 25° 25048 bis 2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28838040
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.883-804.0
EAN/GTIN:
     4002667046779
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
dreckfräse kärcher
Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
25 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
125 mm
Breite des Produktes, verpackt:
90 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
20 mm
Gewicht mit Zubehör:
25 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.00675 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.00138 kg
Düsengröße:
48
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse, Powerdüse Spritzwinkel 25°
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,23*
€ 25,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,30*
€ 25,63*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 25,66*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,77*
€ 28,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.