Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Gummileiste 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28890070
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-007.0
EAN/GTIN:
     4039784988446
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugergummilippen
alfred kärcher-zubehör
Gummileiste für Bodendüse 2.889-005.0.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.1 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
330 mm
Breite des Produktes, verpackt:
130 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
40 mm
Gewicht mit Zubehör:
88 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Gummileiste 300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 11,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 11,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 11,84*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 11,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.