Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Handdüse 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28890080
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-008.0
EAN/GTIN:
     4039784990067
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Handdüse für Dampf- und Sauganwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
115 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
220 mm
Breite des Produktes, verpackt:
200 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
106 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Handdüse 150 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,04*
€ 22,90*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 15,71*
€ 22,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,66*
€ 23,04*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,32*
€ 23,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.