Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Gummileiste 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28890100
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-010.0
EAN/GTIN:
     4039784988460
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugergummilippen
alfred kärcher-zubehör
Gummileiste für Handdüse 2.889-008.0.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
68 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
130 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
30 mm
Gewicht mit Zubehör:
61 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Gummileiste 150 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 11,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 11,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 11,85*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 11,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.