| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE28890110 Herst.-Nr.: 2.889-011.0 EAN/GTIN: 4039784988477 |
| |
|
| | |
| Zur Messung des Unterdrucks an SGV-Sauger in Verbindung mit Unterdruck-Messgerät 1-0 bar (4.901-035.0) Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 0.12 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 220 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 120 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 50 mm | Gewicht mit Zubehör: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,89* | € 26,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,84* | € 26,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,49* | € 26,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 18,59* | € 26,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|