Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dreieck-Bodendüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28890530
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-053.0
EAN/GTIN:
     4039784990081
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Dreieck-Bodendüse für die Reinigung von Ecken.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
65 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
150 mm
Breite des Produktes, verpackt:
300 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
85 mm
Gewicht mit Zubehör:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger kärcher, bodendüse staubsauger, Dreieck-Bodendüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,14*
€ 48,70*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,58*
€ 48,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,65*
€ 49,20*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,85*
€ 49,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.