Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kombidüse DN 35, 295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28891290
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-129.0
EAN/GTIN:
     4054278256221
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.7 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
280 mm
Breite des Produktes, verpackt:
270 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
70 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.65 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.05 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
12 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
6 kg
Gewicht:
0.7 kg
Standardnennweite:
35
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,85*
€ 41,80*
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 41,80*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,31*
€ 42,17*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 42,84*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,83*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.