Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28891920
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-192.0
EAN/GTIN:
     4054278316222
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
588 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
555 mm
Breite des Produktes, verpackt:
80 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
36 mm
Gewicht mit Zubehör:
578 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
0.01 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
17 kg
Standardnennweite:
35
Weitere Suchbegriffe: Saugrohre, kärcher ersatzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,32*
€ 49,34*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 37,45*
€ 49,35*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 36,99*
€ 49,71*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,39*
€ 50,40*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,59*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.