Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28892920
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-292.0
EAN/GTIN:
     4054278561981
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0).
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
495 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
375 mm
Breite des Produktes, verpackt:
290 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
170 mm
Gewicht mit Zubehör:
98 kg
Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Permanent Hauptfilterkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,27*
€ 18,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,68*
€ 18,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 18,41*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 18,41*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.