Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40130300
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.013-030.0
EAN/GTIN:
     4002667748369
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.03 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
3
Länge des Produktes, verpackt:
130 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
85 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.03 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter, spezialtrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,69*
€ 31,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,34*
€ 31,35*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,06*
€ 31,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,34*
€ 34,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.