Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Strahlschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40130420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.013-042.0
EAN/GTIN:
     4039784399440
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Zubehör
Trockeneisreinigung-Zubehör
5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, non-marking Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2")
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
5.9 kg
Abmessungen L × B × H:
5 m
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
SE
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
5 m
Länge des Produktes, verpackt:
510 mm
Breite des Produktes, verpackt:
515 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
160 mm
Gewicht mit Zubehör:
5.9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.490,01*
€ 1.614,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.540,88*
€ 1.630,00*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.541,17*
€ 1.638,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,49*
€ 2.024,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,00*
€ 1.920,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,04*
€ 1.892,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.571,55*
€ 1.870,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,96*
€ 1.821,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,88*
€ 1.776,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,01*
€ 1.773,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.