Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KIK Schlüssel Set weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40350640
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.035-064.0
EAN/GTIN:
     4054278046150
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
kärcher ersatzteile
5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
175 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
105 mm
Breite des Produktes, verpackt:
60 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
34 mm
Gewicht mit Zubehör:
103 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
72 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Set Schluessel weiss KIK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,72*
€ 126,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 129,88*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 96,02*
€ 131,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.