Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Set Abstreiflippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40354040
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.035-404.0
EAN/GTIN:
     4039784614802
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
kärcher zubehör
Das Seitenschürzen-Set besteht aus ölfesten Gummilippen, die zur Anbringung an der Seite des Bürstenkopfes bestimmt sind.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
382 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
470 mm
Breite des Produktes, verpackt:
80 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
20 mm
Gewicht mit Zubehör:
369 kg
Weitere Suchbegriffe: Set Abstreiflippen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,02*
€ 91,28*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,54*
€ 91,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,00*
€ 92,52*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,09*
€ 92,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.