Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Set Homebase Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40354060
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.035-406.0
EAN/GTIN:
     4039784623583
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Zubehörkit Bodenreinigungsautomat
kärcher zubehör
Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie für Wischtücher, Spachteln, Ersatzmüllbeutel, Handschuhe & Co.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
330 mm
Breite des Produktes, verpackt:
255 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
310 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Set Homebase Box
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,83*
€ 63,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,62*
€ 63,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,13*
€ 65,20*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,70*
€ 66,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.