Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Consumable Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40712520
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.071-252.0
EAN/GTIN:
     4054278319971
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Mit dem Consumable Kit zu unserem innovativen Kaugummi-Entferner SGG 1 sind Sie für einen kompletten Arbeitstag gerüstet. Das Kit besteht aus 4 Flaschen unseres biologischen Reinigungsmittels, das nicht nur umweltfreundlich, sondern auch für den Einsatz auf nahezu allen harten Untergründen geeignet ist. Dazu gibt es 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie ebenfalls 2 Edelstahlbürsten für besonders hartnäckige Fälle.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
9.6 kg
Produktvorteile:
Biologisch abbaubares Reinigungsmittel aus Getreideextrakt
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
290 mm
Breite des Produktes, verpackt:
215 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
288 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Gewicht mit Zubehör:
8 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
9.6 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
9.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
489.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
507.5 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1.6 kg
Anzahl pro Palette:
51 st
Anzahl Lagen je Palette:
17
Anzahl je Palettenlage:
3
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Dampfer, Reinigungstechnik, Consumable Kit, Kaugummientferner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 190,17*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 192,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,65*
€ 192,71*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 193,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.